Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO8231
Cod. Produttore
PTBO8231
Cod. EAN
8015646818058

Informazioni di prodotto

FONDO AP. IP65 L=800(600+200) P=300 VCI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBO8231 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Fondo aperto IP65 per vano cavi interno

materiale

acciaio

altezza

40 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

300 mm

numero RAL

7035

larghezza

400 mm

con ingresso del cavo

Produttore

ABB

FONDO AP. IP65 L 800(600+200) P 300