Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPTBO1451
Cod. Produttore
PTBO1451
Cod. EAN
8015646818348

Informazioni di prodotto

FONDO AP. IP65 L=1000(600+400) P=500 VCI

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PTBO1451 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Fondo aperto IP65 per vano cavi interno

materiale

acciaio

altezza

30 mm

adatto per pannelli del tetto

profondità

500 mm

numero RAL

7035

larghezza

600 mm

con ingresso del cavo

Produttore

ABB

FONDO AP. IP65 L 1000(600+400) P 50

€ 267,84 x 1 pz.