› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Foglio etichette vuote 8x12mm per TeSys D Schneider

Cod. Rexel TELAD22
Cod. Produttore LAD22
Cod. EAN 3389110468045

Informazioni principali

  • Altezza etichette: 12 mm
  • Larghezza etichette: 8 mm
  • Confezione: 10 fogli
  • Compatibilità: LADN, LADT, LRD, LADR
  • Tipo prodotto: Foglio bianco per etichettatura
  • Confezione riciclata: Sì
  • RoHS: Conforme senza esenzioni
  • Serie: TeSys Deca Advanced

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Accessori di siglatura TeSys D per blocchi di contatto ausiliari LADN (2 contatti), LADT e LADR. Foglio di 112 etichette bianche, 8 x 12 mm, autoadesive. Venduto in confezioni da 10 unità.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

8 mm

senza alogeni

altezza

12 mm

autoadesivo

dicitura

Senza dicitura

Serie

TeSys Deca Advanced

Foglio etichette vuote 8x12mm per TeSys D Schneider