Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZBY5100
Cod. Produttore
ZBY5100
Cod. EAN
3389110098631

Informazioni di prodotto

Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 garantisce un’installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di applicazione grazie alle etichette autoadesive
  • Compatibilità con portaetichette Harmony per una rapida personalizzazione
  • Risparmio di tempo durante la marcatura delle apparecchiature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Etichette personalizzabili per una chiara identificazione delle funzioni
  • Maggiore sicurezza e organizzazione degli impianti elettrici

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il foglio di etichette staccabili Harmony XB4 di Schneider Electric presenta 76 etichette senza marcatura. È compatibile con Harmony XB4. Questo foglio di etichette presenta 40 etichette autoadesive rettangolari in bianco per incisione personalizzata a supporto di qualsiasi funzionamento macchina. È compatibile con qualsiasi portaetichetta Harmony.

colore

Bianco

larghezza

18 mm

diametro esterno

22 mm

altezza

27 mm

forma

Rettangolare

stampa simboli ISO

Altro

Significato della stampa

Altro

Lingua di stampa

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Foglio di 40 etichette 18 X 27mm - per portaetichette 30 X 50mm - neutra