Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERXZL420
Cod. Produttore
RXZL420
Cod. EAN
3389119404310

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Socket RXZ con connettore
  • Quantità etichette: 108 per foglio
  • Confezione: 10 pezzi
  • Peso netto: 0,001 kg
  • Dimensioni: 26,5 x 12,7 x 4,2 mm
  • Serie: Harmony Electromechanical Relays
  • Garanzia: 18 mesi
  • Conformità RoHS: Pro-active compliance

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il set di etichette a clip Harmony RXZ di Schneider Electric è utilizzato per identificare i relè. Contiene un foglio di 108 etichette ed è compatibile con la base RXZ con connettore. Queste etichette offrono una chiara identificazione delle basi relè. Viene fornito con una piastrina vuota per l'incisione personalizzata, che può riportare qualsiasi tipo di siglatura e che può essere facilmente assemblata su una base a relè mediante un montaggio a clip. È compatibile con la base RXZ con connettore.

colore

Bianco

larghezza

26,5 mm

senza alogeni

altezza

14,2 mm

dicitura

Senza dicitura

Serie

Harmony Electromechanical Relays

Produttore

Foglio 108 etichette aggancio per relè Harmony Schneider