Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

Cod. Rexel
IC7406050
Cod. Produttore
7406050
Cod. EAN
8014212021922

Informazioni di prodotto

Flessometro mt. 5x19mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Classe di precisione 2,cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo

larghezza nastro

19 mm

lunghezza

5 m

materiale

Acciaio inox

Scala metrica

Avvolgimento automatico

Con freno

Produttore

FLESSOMETRO MT. 5 X 19 MM