Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili per misurazione e tracciatura /

Cod. Rexel
IC7406030
Cod. Produttore
7406030
Cod. EAN
8014212021915

Informazioni di prodotto

Flessometro 3mx16mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Classe di precisione 2,cassa in ABS infrangibile, doppia graduazione nera su fondo giallo

larghezza nastro

16 mm

lunghezza

3 m

materiale

Plastica

Scala metrica

Scala Imperiale

Avvolgimento automatico

Con freno

Produttore

FLESSOMETRO MT. 3 X 16 MM