Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTI3794N
Cod. Produttore
3794N
Cod. EAN
8005543522066

Informazioni di prodotto

Pannello di finitura Flatwall altezza 120 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: pannello di finitura h 120 cm per 1 apparecchio modularità 506E

colore

Bianco

larghezza

533 mm

altezza

1200 mm

profondità

16 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP20

Serie

FLATWALL

Produttore

Flatwall pannello finitura h1200 per apparecchio modularità 506E