Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
A80341003A-940-
Cod. Produttore
0341003A-940-11
Cod. EAN
8054378360527

Informazioni di prodotto

FLAT 36W UB 295x1195 UGR<19 ON/OFF
Lampada fluorescente lineare da 36W con dimensioni di 295x1195 mm, caratterizzata da un indice di abbagliamento UGR 19 che garantisce un'illuminazione confortevole e uniforme. Include una lampada integrata e può essere installata su diverse superfici, rendendola ideale per ambienti professionali e commerciali che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità. Il design compatto e la funzionalità on/off assicurano praticità e facilità d'uso. Descrizione del produttore: FLAT, il pannello luminoso per uffici e scuole. Caratteristiche tecniche e costruttive di livello superiore. Tutti i pannelli della serie FLAT sono realizzati con una ottimale distribuzione delle sorgenti LED per offrire una illuminazione uniforme sia al centro che ai bordi (senza fastidiosi aloni e ingiallimenti perimetrali). Le caratteristiche tecniche dello schermo microprismatizzato garantiscono inoltre una elevata riduzione dell'abbagliamento arrivando a valori di UGR<19, ideali per uffici e scuole. La scocca posteriore, ricca di nervature strutturali, rende robusto il pannello evitando che dopo periodi di utilizzo si inarchi in modo antiestetico, compromettendo anche le prestazioni illuminotecniche. FLAT è disponibile in versione quadrata o rettangolare, con indice di resa cromatica (CRI) da 80 o 90 e temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. I cablaggi disponibili sono: ON/OFF, ON/OFF-E (emergenza), DALI e DALI-E (emergenza). Installazioni: in appoggio su telai standard, in controsoffitti o a plafone con accessorio controcassa, a sospensione con KIT di funi in acciaio a regolazione millimetrica.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

296 mm

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Trasformatore elettronico

Indice di resa cromatica CRI

90-100 (classe 1A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

1196 mm

altezza/profondità

10 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED sostituibile

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

grado di protezione (IP)

IP40

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

34 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3500 lm

Colore luce

Bianco

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

3500 LUMEN_WATT

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq)

20 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

Non necessario

tensione nominale

220 ... 240 V

Temperatura di colore correlata

4000 ... 4000 K

Produttore

Pannello luminoso FLAT 36W 295x1195mm UGR<19 per uffici scuole ON/OFF