› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia zoccolo laterale doppia altezza 100mm diametro 200mm uso edilizia

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPPFM1020
Cod. Produttore PPFM1020
Cod. EAN 8015646780829

Informazioni principali

  • Altezza flangia: 100 mm
  • Profondità flangia: 200 mm
  • Quantità: 2 flange
  • Tipo: Flange zoccolo laterali
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Armadi distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 side plinth flanges h=100mm d=200mm: Plinth flanges

Caratteristiche tecniche

larghezza

296 mm

Tipologia

Base set laterale

altezza

100 mm

profondità

15 mm

Adatto per armadi di larghezza

296 mm

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia zoccolo laterale doppia altezza 100mm diametro 200mm uso edilizia