› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia retroquadro 6 moduli IP40 per fissaggio schede ELKU 934 2

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKU 934 2
Cod. Produttore KU 934 2
Cod. EAN 8012542304807

Informazioni principali

  • Protezione: IP 40
  • Moduli: 6
  • Tipo: Flangia retro quadro
  • Montaggio: Fissaggio scheda posteriore
  • Serie: ME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange for rear board fixing - IP 40 - 6 modules

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

ME

Flangia retroquadro 6 moduli IP40 per fissaggio schede ELKU 934 2