› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia retroquadro 2 moduli IP40 per fissaggio scheda posteriore ELKU 931 8

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKU 931 8
Cod. Produttore KU 931 8
Cod. EAN 8012542304500

Informazioni principali

  • Protezione: IP 40
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Tipo fissaggio: Retro quadro
  • Applicazione: Flangia
  • Posizione montaggio: Posteriore
  • Serie: ME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange for rear board fixing - IP 40 - 2 modules

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

ME

Flangia retroquadro 2 moduli IP40 per fissaggio scheda posteriore ELKU 931 8