› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia retro quadro 4 moduli IP40 fissaggio scheda posteriore ELKU 933 4

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKU 933 4
Cod. Produttore KU 933 4
Cod. EAN 8012542304708

Informazioni principali

  • Voltaggio: IP 40
  • Moduli: 4
  • Tipo: Flangia retroquadro
  • Fissaggio: Retro board
  • Serie: ME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange for rear board fixing - IP 40 - 4 modules

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

ME

Flangia retro quadro 4 moduli IP40 fissaggio scheda posteriore ELKU 933 4