› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia retro quadro 3 moduli IP40 fissaggio pannello posteriore ELKU 932 6

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELKU 932 6
Cod. Produttore KU 932 6
Cod. EAN 8012542304609

Informazioni principali

  • Descrizione: ME 3 FLANGIA RETROQUADRO
  • Protezione: IP 40
  • Moduli: 3 moduli
  • Tipo fissaggio: Flange retro quadro
  • Serie: ME

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Flange for rear board fixing - IP 40 - 3 modules

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Serie

ME

Flangia retro quadro 3 moduli IP40 fissaggio pannello posteriore ELKU 932 6