Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABTZ101
Cod. Produttore
TZ101
Cod. EAN
4011617104506

Informazioni di prodotto

Flange, 147 mm x 223 mm x 20 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

COMBI flangia in materiale plastico con fondo cieco da 52 mm, progettata per applicazioni nel settore elettrico. Questo componente è ideale per garantire protezione e isolamento nelle installazioni, offrendo resistenza e facilità di montaggio. La struttura in plastica assicura leggerezza e durabilità, rendendo il prodotto adatto a diverse configurazioni impiantistiche. Descrizione del produttore: Plastic membrane flange with integrated gasket, mounting without tools using locking gear, for line diameters 2 x 6 - 32.5 mm, 2 x 6 - 25 mm, 4 x 6 - 19 mm, 10 x 6 - 15 mm, 2 x 6 - 12 mm, 31 x 6 - 11 mm, 1 x 6 - 7 mm, suitable for TwinLine-G (SZ) meter cabinets and TwinLine wall and standing cabinets. TZ101 membrane flanges are factory-included for the top flanges openings only for TwinLine-G (SZ).

Serie

TwinLine N accessories

Produttore

ABB

Flangia plastica COMBI fondo cieco 52 mm protezione isolamento impianti elettrici