Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ855F821
Cod. Produttore
Q855F821
Cod. EAN
5411815219757

Informazioni di prodotto

COMBI FLANGIA METALLO ADATT T.APERTO L=800
Flangia in metallo progettata per l'adattamento e la tenuta aperta, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura nei sistemi di installazione elettrica. La sua struttura consente un montaggio semplice e stabile, assicurando protezione e supporto ottimali per componenti elettrici. Adatta per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e resistenza per soddisfare le esigenze di impianti moderni. Descrizione del produttore: Scopri la COMBI FLANGIA METALLO ADATT T.APERT, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Realizzata in robusto metallo, questa flangia offre una resistenza eccezionale e un adattamento perfetto. Il suo design innovativo assicura una facile installazione e un'affidabilità duratura, rendendola ideale per professionisti e appassionati del settore. Scegli l'affidabilità e la qualità con questa flangia metallica versatile.

colore

grigio

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

703 mm

altezza

1.5 mm

profondità

220 mm

numero RAL

7035

con ingresso del cavo

larghezza totale per installazione in armadio

817 mm

profondità totale per installazione in armadio

250 mm

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Produttore

ABB

Flangia metallo adattatore tenuta aperta 800 mm per installazioni elettriche professionali

€ 33,50 x 1 pz.
(pz.)