› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 800mm profondità 700mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF8070
Cod. Produttore PFCF8070
Cod. EAN 8015646786678

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800x700 mm
  • Tipo: Flangia ingresso cavi fissa
  • Profondità: 70 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale conforme: RoHS II
  • Utilizzo: Ingresso cavi
  • Fissaggio: Fisso
  • Compatibilità: System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=800mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

740 mm

altezza

640 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 800mm profondità 700mm per installazioni elettriche