› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 800mm profondità 200mm per installazioni industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF8020
Cod. Produttore PFCF8020
Cod. EAN 8015646786647

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza flangia: 800 mm
  • Profondità flangia: 20 mm
  • Tipo: Flangia ingresso cavi fissa
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Acciaio con piombo per lavorazione
  • Utilizzo: Ingressi cavi distribuzione
  • Compatibilità: System pro E Power

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=800mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

740 mm

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa larghezza 800mm profondità 200mm per installazioni industriali