› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 600x900 mm per cablaggio industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF6090
Cod. Produttore PFCF6090
Cod. EAN 8015646786609

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza flangia: 600 mm
  • Profondità flangia: 90 mm
  • Tipo: Flangia ingresso cavi fissa
  • Materiale conforme RoHS II
  • Uso: Ingresso cavi
  • Compatibile con: System pro E Power
  • Fissaggio: Fisso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=600mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

540 mm

altezza

840 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 600x900 mm per cablaggio industriale