› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 400x700 mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF4070
Cod. Produttore PFCF4070
Cod. EAN 8015646786524

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ing.cavi fissa
  • Lunghezza: 400 mm
  • Profondità: 70 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Utilizzo: Ingresso cavi
  • Tipo: Fissa

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=400mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

640 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 400x700 mm per canalizzazione elettrica