› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 400x500 mm per canalizzazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF4050
Cod. Produttore PFCF4050
Cod. EAN 8015646786517

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ingresso cavi
  • Lunghezza: 400 mm
  • Profondità: 500 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Fissaggio: Fisso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=400mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

440 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 400x500 mm per canalizzazione elettrica