› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 400x300 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF4030
Cod. Produttore PFCF4030
Cod. EAN 8015646786500

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400mm x 300mm
  • Tipo: Flangia ingresso cavi fissa
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Spessore: Non specificato
  • Utilizzo: Ingresso cavi in quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=400mm d=300mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

240 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 400x300 mm per installazioni elettriche
€ 33,47 x 1 pz.