› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 300x900 mm per canalizzazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF3090
Cod. Produttore PFCF3090
Cod. EAN 8015646786487

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ing.cavi fissa
  • Lunghezza: 300 mm
  • Profondità: 90 mm
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Uso: Ingresso cavi fisso
  • Applicazione: Quadri modulari

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=300mm d=900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

840 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

materiale

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 300x900 mm per canalizzazioni elettriche