› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia ingresso cavi fissa 300x200 mm per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF3020
Cod. Produttore PFCF3020
Cod. EAN 8015646786449

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza flangia: 300 mm
  • Profondità flangia: 20 mm
  • Tipo: Flangia ingresso cavi fissa
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Applicazione: Ingressi cavi in quadri elettrici
  • Compatibilità: Sistemi di distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: cable entry flange w=300mm d=200mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

240 mm

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia ingresso cavi fissa 300x200 mm per installazioni elettriche