Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF8030
Cod. Produttore
PFCF8030
Cod. EAN
8015646786654

Informazioni di prodotto

FLANGIA ING.CAVI FISSA L=800MM P=300MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFCF8030 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia ingresso cavi fissa

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

2 mm

altezza

240 mm

larghezza

740 mm

Produttore

ABB

FLANGIA ING.CAVI FISSA L 800MM P 30