› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia fissaggio cavi 1000mm piastra chiusa 4 fori T60 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF1050
Cod. Produttore PFCF1050
Cod. EAN 8015646786708

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia ing.cavi fissa
  • Lunghezza: 1000 mm
  • Profondità: 5 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Tipo: Flanschplatte geschl. 4FB T60
  • Conformità: RoHS II
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0.35%
  • Uso: Per sistemi di distribuzione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PFCF1050 Flanschplatte geschl. 4FB T60

Caratteristiche tecniche

larghezza

940 mm

altezza

440 mm

Protezione della superficie

Non trattato

tipo

Altro

materiale

Altro

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia fissaggio cavi 1000mm piastra chiusa 4 fori T60 industriale