› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia fissa P65 VCI lunghezza 200mm profondità 90mm per cabine

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF2091
Cod. Produttore PFCF2091
Cod. EAN 8015646818294

Informazioni principali

  • Descrizione: Flangia fissa P65
  • Lunghezza: 200 mm
  • Profondità: 90 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con trattamento P65
  • Tipo di fissaggio: Fisso
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Cabinet e quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fix.flange p65 in.cab.com.w200mm d900mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

140 mm

altezza

840 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia fissa P65 VCI lunghezza 200mm profondità 90mm per cabine