Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFCF2031
Cod. Produttore
PFCF2031
Cod. EAN
8015646818263

Informazioni di prodotto

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 300MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFCF2031 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flangia fissa cieca IP65 per vano cavi interno

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

240 mm

altezza

20 mm

larghezza

140 mm

Produttore

ABB

FLANGIA FISSA IP65 VCI L 200MM P 3