› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia fissa IP65 per cabina dimensioni 400x500 mm protezione alta

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCF4051
Cod. Produttore PFCF4051
Cod. EAN 8015646818614

Informazioni principali

  • Protezione: IP65
  • Lunghezza: 400 mm
  • Profondità: 50 mm
  • Tipo: Flangia fissa
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Applicazione: Cabinet incasso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fix.flange IP65 in.cab.com.w400mm d500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

340 mm

altezza

440 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flangia fissa IP65 per cabina dimensioni 400x500 mm protezione alta