› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flangia fissa cavi 1000x800 mm per armadi modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEF1082
Cod. Produttore EF1082
Cod. EAN 8015646676375

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800mm
  • Tipo: Flange cavi fisse
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: BS EN IEC 61439-1:2021
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Grado protezione: IP Code
  • Resistenza urti: IK Code
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Flangia fissa per cavi con dimensioni di 1000x800 mm, progettata per garantire un fissaggio stabile e sicuro in applicazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale per l'organizzazione e la gestione dei cavi all'interno di quadri elettrici o sistemi di automazione. Ideale per installazioni che richiedono precisione e affidabilità nel mantenimento dell'ordine dei cablaggi. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Fixed Cable entry flanges 1000x800mm (HxD)

Caratteristiche tecniche

esecuzione

cieco

materiale

acciaio

superficie

zincato

profondità

800 mm

altezza

1000 mm

larghezza

640 mm

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Flangia fissa cavi 1000x800 mm per armadi modulari