Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Curve, Derivazioni e accessori per Canale forato /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE31X9CL71C
Cod. Produttore
31X9CL71C
Cod. EAN
8009561248335

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 75x75 mm
  • Altezza: 75 mm
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Flangia attacco quadro
  • Fornita con: Bulloneria inclusa
  • Serie: P31+
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Uso: Montaggio quadro elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Flange per attacco a quadro. Altezza: 75 mm. Larghezza: 75 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Fornite con bulloneria.

Tipologia

Connettore longitudinale

tipo di connessione

Connettore a vite

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Adatto per passerella forata\chiusa

adatto per altezza sistema di supporto cavi

75 mm

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

75 ... 75 mm

Adatto per l'altezza del sistema di gestione dei cavi

75 ... 75 mm

Serie

P31

Produttore

Flangia attacco quadro 75x75 mm acciaio zincato a caldo con bulloneria per montaggi industriali

€ 16,23 x 1 pz.
(pz.)