› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Prese e Spine Industriali

FLANGIA ADATTATORE - PER PRESE VERTICALI 16/32A - IP67

Cod. Rexel GWGW66715N
Cod. Produttore GW66715N
Cod. EAN 8011564745025

Informazioni principali

  • Serie: IB
  • Tensione nominale: 16/32 A
  • Grado di protezione: IP65
  • Resistenza al filo incandescente: 650 °C
  • Resistenza agli urti: IK08
  • Dimensioni: 280x120x26 mm
  • Adatto per: Prese verticali IP67
  • Certificazioni: CE

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: IB - Prese interbloccate a norme IEC 309 - Sistema di prese industriali per la distribuzione di energia in ambito terziario ed industriale, dotate di dispositivo di blocco, che consentono di soddisfare le più svariate esigenze professionali di installatori e quadristi. La serie IB è composta da 4 linee di prodotto: prese verticali standard IP67, prese verticali per impieghi gravosi IP66, prese orizzontali IP44 e prese compatte IP44 e IP55.

Caratteristiche tecniche

adatto per

CEE 32 A

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Building,IB

FLANGIA ADATTATORE - PER PRESE VERTICALI 16/32A - IP67
€ 12,87 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info