Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPFM1080
Cod. Produttore
PPFM1080
Cod. EAN
8015646780799

Informazioni di prodotto

N.2 FLANGE ZOCCOLO F/R H=100MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPFM1080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Flange zoccolo

materiale

acciaio

esecuzione

lato anteriore/posteriore base

profondità

15 mm

profondità totale per installazione in armadio

15 mm

larghezza

896 mm

altezza

97.3 mm

larghezza totale per installazione in armadio

896 mm

Produttore

ABB

Flange zoccolo 100mm per quadri distribuzione System pro E power montaggio modulare

€ 153,47 x 1 pz.
(pz.)