Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUZN8001
Cod. Produttore
ZN8001
Cod. EAN
8015646773074

Informazioni di prodotto

N.2 SUPPORT FLANGES FOR CABLES W=800

Documentazione tecnica

N.2 flange di supporto per cavi di lunghezza 800, realizzate in materiale resistente e progettate per garantire un fissaggio sicuro e stabile. Questi componenti sono ideali per applicazioni elettriche dove è necessario sostenere e organizzare i cavi in modo efficiente, assicurando una struttura robusta e duratura. La loro configurazione consente un montaggio semplice e affidabile all’interno di sistemi di automazione e quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: N.2 support flanges for cables W=800

larghezza

85 mm

Tipologia

Lato anteriore/posteriore base

altezza

40 mm

profondità

600 mm

Adatto per armadi di larghezza

85 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Produttore

ABB

Flange supporto cavi lunghezza 800 per automazione