› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flange cavi scorrevoli doppie 800x700 mm per installazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCS8070
Cod. Produttore PFCS8070
Cod. EAN 8015646786982

Informazioni principali

  • Serie: System pro E Power
  • Lunghezza: 800 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Tipo: 2 flange scorrevoli
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Cablaggio modulare
  • Uso: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 sliding cable flanges w=800mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

750 mm

altezza

290 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flange cavi scorrevoli doppie 800x700 mm per installazioni elettriche industriali