› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flange cavi scorrevoli doppie 600x500 mm per impianti elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCS6050
Cod. Produttore PFCS6050
Cod. EAN 8015646786906

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Lunghezza flange: 600 mm
  • Profondità flange: 500 mm
  • N.2 flange per cavi scorrevoli
  • Materiale conforme RoHS II
  • Compatibile con System pro E Power
  • Utilizzo: cablaggio modulare
  • Design: scorrevole per facilità install.

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 sliding cable flanges w=600mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

550 mm

altezza

190 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flange cavi scorrevoli doppie 600x500 mm per impianti elettrici industriali