› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flange cavi scorrevoli doppie 400mm larghezza 700mm profondità per impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCS4070
Cod. Produttore PFCS4070
Cod. EAN 8015646786852

Informazioni principali

  • Descrizione: N.2 flange cavi scor.
  • Larghezza: 400 mm
  • Profondità: 700 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Utilizzo: Flange scorrevoli per cavi
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 sliding cable flanges w=400mm d=700mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

650 mm

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flange cavi scorrevoli doppie 400mm larghezza 700mm profondità per impianti industriali