› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Flange cavi scorrevoli doppie 400mm larghezza 500mm profondità per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFCS4050
Cod. Produttore PFCS4050
Cod. EAN 8015646786845

Informazioni principali

  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Larghezza flange: 400 mm
  • Profondità flange: 500 mm
  • Tipo: 2 flange cavi scorrevoli
  • Compatibilità: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Quadri modulari

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 2 sliding cable flanges w=400mm d=500mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

450 mm

altezza

140 mm

Protezione della superficie

Zincato

tipo

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Modular boards / System pro E Power

Flange cavi scorrevoli doppie 400mm larghezza 500mm profondità per impianti elettrici