Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLMAXSUPPLY90
Cod. Produttore
FLMAXSUPPLY900
Cod. EAN
4058075580732

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY 900W WAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Alimentatori Floodlight Max. Caratteristiche del prodotto: Alimentatore per proiettori Floodlight Max. Installazione congiunta o separata con la testa luminaire Floodlight Max fino a 40 m di distanza. Pressacavi PG M20 e M25 per alimentazione cavo di rete. Cablaggio modulo LED tramite connettore a sgancio rapido preinstallato. Elevata protezione contro le sovratensioni: fino a 10 kV (L/N-PE e L-N). Vantaggi del prodotto: Altamente robusto e durevole. Cablaggio semplice e veloce, grazie all'apertura dell'alloggiamento senza attrezzi. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Apparecchiatura / Accessori: Cavi di prolunga e kit di montaggio per installazione a palo dell'alimentatore in predisposizione. Consigli per la sicurezza: I proiettori Floodlight Max devono essere utilizzati solo con alimentatori ufficiali Floodlight Max, come descritto nel manuale dell'utente.. Se viene utilizzato un solo punto di fissaggio per apparecchi installati a un'altezza >3 m, per motivi di sicurezza è necessario un fissaggio secondario di apparecchio e staffa (ad es. un cavo di fissaggio).. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra.. Non fissare la sorgente luminosa operativa: l'apparecchio deve essere posizionato in modo da non doverlo fissare a lungo a una distanza inferiore a 4 m..

larghezza

447 mm

altezza

166 mm

lunghezza

270 mm

Supporto disponibile IFTTT

Nessuna funzione dimm

tensione nominale

200 ... 277 V

Serie

FLOODLIGHT MAX POWER SUPPLY

Produttore

Alimentatore Floodlight Max 900W IP66 per illuminazione esterni e spazi ampi