Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLMAX12007571
Cod. Produttore
FLMAX120075710
Cod. EAN
4058075580664

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD 757 SYM 10 WAL

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Proiettore ad alta potenza per grandi superfici e impianti sportivi, fino a 164 klm. Caratteristiche del prodotto: Proiettore modulare ad alta potenza fino a 135 lm/W . Installazione congiunta o separata con alimentazione Floodlight Max fino a 40 m di distanza. Disponibile con angoli di emissione simmetrici di 10°, 30° e 60° e distribuzione asimmetrica della luce di 50° x110°. Mounting bracket for up to 180° tilting. Diffusore in vetro temperato trasparente. Vantaggi del prodotto: Molto luminoso, robusto e durevole. Risparmio energetico fino al 45% rispetto agli apparecchi che utilizzano lampade a scarica tradizionali. Facile dimmerazione al 50% tramite cablaggio. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Logistica del prodotto ottimizzata, teste luminaire e alimentatori da ordinare separatamente in confezione singola. Luce a basso sfarfallio. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Uso esterno (IP66). Illuminazione di ampi spazi. Impianti sportivi. Cantieri. Sostituzione diretta per apparecchi che usano lampade HID. Apparecchiatura / Accessori: Alimentatore non incluso nell'unità di consegna della testa dell'apparecchio. Funzionamento solo con alimentatore ufficiale da 1200 W, EAN 4058075580749. Dispositivo di puntamento in preparazione. Visiera per taglio di fase anteriore in preparazione. Consigli per la sicurezza: I proiettori Floodlight Max devono essere utilizzati solo con alimentatori ufficiali Floodlight Max, come descritto nel manuale dell'utente.. Se viene utilizzato un solo punto di fissaggio per apparecchi installati a un'altezza >3 m, per motivi di sicurezza è necessario un fissaggio secondario di apparecchio e staffa (ad es. un cavo di fissaggio).. L'apparecchio di illuminazione deve essere posizionato in modo che non sia previsto uno sguardo prolungato nell'apparecchio a una distanza inferiore a 4 m.. Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

591 mm

riflettore

Opaco

colore del corpo

Grigio

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

DC

Indice di resa cromatica CRI

70-79 (classe 2A)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

841 mm

altezza/profondità

282 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP66

Con lampada inclusa

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente stretto 5-10°

Potenza totale

1200 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

155000 lm

Colore luce

Altro

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di traverse

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

100000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

75000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG2

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

129 LUMEN_WATT

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

tensione nominale

0 ... 180 V

corrente nominale

6320 ... 6320 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

155000 ... 155000 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 50 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

6320 ... 6320 mA

Serie

FLOODLIGHT MAX 1200W LUMINAIRE HEAD

Produttore

Proiettore Floodlight Max 1200W alta potenza 164 klm simmetrico 10° esterno IP66 sport cantieri