›

FL LED 50W BIANCO IP66 4K

Cod. Rexel BE86152
Cod. Produttore 86152
Cod. EAN 8002219758897

Informazioni principali

  • Potenza: 50W
  • Colore luce: Bianco
  • Indice protezione: IP66
  • Temperatura colore: 4000K
  • Tipo: FL LED
  • Serie: BE86152
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

FL LED 50W BIANCO IP66 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: FL LED 50W BIANCO IP66 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

bianco

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

50 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

5000 lm

larghezza

146 mm

altezza/profondità

33 mm

lunghezza

175 mm

FL LED 50W BIANCO IP66 4K