›

FL LED 20W NERO IP65 4K

Cod. Rexel BE86161
Cod. Produttore 86161
Cod. EAN 8002219758989

Informazioni principali

  • Potenza: 20W
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura luce: 4000K
  • Tipo: FL LED
  • Serie: BE86161
  • Applicazione: Interni/Esterni
  • Efficienza: Alta

Descrizione del prodotto

FL LED 20W NERO IP66 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: FL LED 20W NERO IP66 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

adatto per applicazione

adatto per montaggio a parete

adatto per fissaggio a soffitto

regolabilità

orientabile

corpo luminoso

LED non sostituibile

con corpo luminoso

materiale della scatola

alluminio

superficie

rivestito a polvere

colore della scatola

nero

tipo di tensione

AC

tensione nominale

207 V

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

apparecchio di servizio incluso

riflettore

bianco

ripartizione della luce

asimmetrico

uscita della luce

diretto

grado di protezione (IP)

IP66

resistenza agli urti

IK07

classe di protezione

I

prestazioni del sistema

20 W

colore della luce

bianco

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso effettivo

2000 lm

larghezza

118 mm

altezza/profondità

33 mm

lunghezza

141 mm

FL LED 20W NERO IP65 4K