›

FL LED 10W NERO IP66 SENS 4K

Cod. Rexel BE86182
Cod. Produttore 86182
Cod. EAN 8002219882301

Informazioni principali

  • Potenza: 10W
  • Colore: Nero
  • Grado protezione: IP66
  • Temperatura luce: 4000K
  • Tipo: FL LED
  • Serie: BE86182
  • Sensore: Integrato
  • Applicazione: Interni/esterni

Descrizione del prodotto

FL LED 10W NERO IP66 SENS 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: FL LED 10W NERO IP66 SENS 4KLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.
FL LED 10W NERO IP66 SENS 4K