Prodotti / Illuminazione /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSFLCOMP10830B
Cod. Produttore
FLCOMP10830B
Cod. EAN
4058075574557

Informazioni di prodotto

FLOODLIGHT COMPACT 10W 830 SYM 100 BK
Descrizione del produttore: Proiettore con emissione luminosa fino a 1000 lm. Caratteristiche del prodotto: Distribuzione della luce simmetrica basata su riflettore con ampiezza del fascio di 100° x 100°. Staffa di montaggio con angolo di 30° e ampia area di rotazione. Cavo flessibile da 1 m preinstallato (H05RN-F), 3 fili singoli da 1,0 mm² avvolti. Vantaggi del prodotto: Design robusto, ma leggero e compatto. Illuminazione sicura e molto uniforme, grazie al diffusore in vetro satinato e temperato. Nessun rapporto di uscita luce superiore (ULOR 0%) se montato a inclinazione 0 °. Risparmio di energia fino al 90% (rispetto ai proiettori con lampade alogene). 3 anni di garanzia. Aree di applicazione: Sostituzione per Floodlight funzionanti con lampade alogene. Uso esterno (IP65). Aree pubbliche. Facciate di edifici. Giardini, terrazze e altre aree all'aperto. Cantieri. Consigli per la sicurezza: Il cavo flessibile esterno o il cordone di questo apparecchio non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, l'apparecchio dovrà essere distrutto.. Morsettiera non inclusa. L'installazione deve essere effettuata da una persona qualificata.. Attenzione, rischio di scosse elettriche.. Prodotto in classe di protezione I. Tutte le parti metalliche dell'involucro elettricamente conduttive che possono assorbire tensione durante il funzionamento o durante la manutenzione in caso di guasto devono essere collegate in modo continuo al conduttore di protezione di terra..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

109 mm

riflettore

Opaco

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Nero

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

3

lunghezza

114 mm

altezza/profondità

29 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro opalino

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

10 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

900 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Orientabile

adatto al montaggio di pedane / pavimenti

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

35000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Riflettore

Rendimento luminoso delle lampade

90 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

212

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

182

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

48 ... 48 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

flusso luminoso

900 ... 900 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-30 ... 45 °C

Corrente nominale LED a corrente costante

48 ... 48 mA

Serie

FLOODLIGHT COMPACT 10W

Produttore

Floodlight compatto 10W 830 lumen simmetrico IP65 per esterni giardini facciate cantieri

(pz.)
8 pz.
Q.tà consigliata info