Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866491
Cod. Produttore
2866491
Cod. EAN
4046356288378

Informazioni di prodotto

TRIO-PS/1AC/48DC/ 5 Alimentatore

Documentazione tecnica

Design robusto con custodia in metallo e ampio range di temperature da -25 a +70°C. Massima sicurezza di funzionamento grazie all'elevato MTBF (Mean Time Between Failure) superiore a 500.000 ore ed elevata resistenza alla tensione fino a 300 V AC.

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

48 V 48 V

max. corrente d’uscita 1

5 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

48 V

valore nominale corrente d'uscita 1

5 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

85 V 264 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

85 V 264 V

tensione d’uscita regolata

assorbimento di potenza

1.3 VA

potenza erogata

240 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

60 mm

altezza totale

130 mm

larghezza

60 mm

altezza

130 mm

profondità

152.5 mm

adatto per funzioni di sicurezza

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL CAT6 PATCH 20,0