Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2866378
Cod. Produttore
2866378
Cod. EAN
4017918987169

Informazioni di prodotto

DC/DC converter

Documentazione tecnica

Convertitore QUINT DC-DC, switching, ingresso: 24 V DC, uscita: 24 V DC/10 A

tensione primaria 1

24 V 24 V

tensione primaria 2

18 V 32 V

tensione primaria 3

18 V 18 V

tensione secondaria 1

24 V

numero di fasi

1

potenza nominale

240 VA

adatto per installazione in serie

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

FL CAT6 PATCH 1,5