Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE788100
Cod. Produttore
VE788100
Cod. EAN
8007951132028

Informazioni di prodotto

FIUTO RIVELAT. QUALITA' ARIA DA INCASSO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Rivelatore della qualità dell'aria tramite la misura di CO2 equivalente con relè per il comando di un ventilatore o di un altro dispositivo; l'attuazione avviene in caso di superamento della soglia (impostabile tramite la manopola frontale). La segnalazione di allarme avviene in modo visivo tramite l'accensione del led rosso. Il prodotto deve essere installato in una scatola da incasso 3 moduli e viene fornito sia con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili che con i frontalini di colore bianco e grigio antracite.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Altro

larghezza

69 mm

lunghezza

50 mm

altezza/profondità

50 mm

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

tipo di segnalazione

Ottico

Tipo di tensione d'esercizio

AC

stand-alone

grado di protezione (IP)

IP40

tensione di commutazione nominale

250 A

gas tossico

Numero contatti di commutazione

1

con indicatore di tensione

Tensione di alimentazione in AC 50 Hz

195 ... 253 V

Tensione di alimentazione in AC 60 Hz

195 ... 253 V

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

0 ... 250 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

0 ... 250 V

Produttore

Rivelatore qualità aria CO2 da incasso con relè comando ventilatore e segnalazione LED