Prodotti / Illuminazione /

Cod. Rexel
L3FIU0607571200
Cod. Produttore
FIU06075712000
Cod. EAN
8436572482487

Informazioni di prodotto

Apparecchio LED efficiente e robusto, ideale per installazioni rapide e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al foro regolabile (335~360 X 170~220 mm)
  • Corpo in lega di alluminio leggero e resistente (7120 gr)
  • Grado di protezione IP65 e resistenza agli urti IK08 per ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con potenza di soli 60 W e alta efficienza luminosa (140 lm/W)
  • Illuminazione uniforme e flicker free per maggiore comfort visivo
  • Lunga durata fino a 50.000 ore per ridurre i costi di manutenzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Apparecchio LED per stazioni di servizio. Corpo: Lega di alluminio, diffusore: vetro + PET, rivestimento in polvere: Bianco RAL9016. Potenza consumata: 60 W, flusso luminoso reale: 8400 lm, efficienza luminosa: 140 lm/W. Flicker free. Temperatura di colore: Bianco freddo 5700 K, indice di resa cromatica (CRI): 70. Tipo di LED: SMD3030, numero di LED: 140, consistenza del colore: SDCM3. Distribuzione della luce diretta e simmetrica, angolo di apertura: 120°. Vita utile L80 (tq 25 °C): 50000 h. Dimensioni (L X A): 380 X 380 mm, altezza: 125,61 mm. Peso: 7120 gr. Foro di installazione: 335~360 X 170~220 mm. Temperatura di funzionamento (ta): -40 ~50 °C. Grado di protezione: IP65, grado di resistenza agli impatti IEC 62262 : IK08. Classe di isolamento (EN 61140): I . Prova del filo incandescente IEC 60695-2-11: 650°C - 30 s. Sicurezza fotobiologica EN 62471: RG0. Il prodotto rispetta i requisiti base delle direttive europee applicabili e della regolamentazione per la sicurezza di apparecchiature e prodotti, oltre a possedere il marchio CE. Inoltre, il corpo illuminante è dotato di certificazione ATEX.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

380 mm

tipo di collegamento

Altro

colore del corpo

Bianco

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

tipo di tensione di alimentazione

AC

Tipo cablaggio

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

intensità luminosa

7950 cd

numero di poli

3

lunghezza

380 mm

altezza/profondità

126 mm

Materiale del corpo

Alluminio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Vetro trasparente

resistenza agli urti

IK08

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

adatto per montaggio a incasso

Apparecchio cablato

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

60 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9840 lm

Colore luce

Bianco

Orientabilita'

Non regolabile

adatto al montaggio di traverse

Tipo di cablaggio

Terminale

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM3

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

140 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

59

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

59

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)

10 %

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

D

Adatto per montaggio a soffitto

fattore di potenza

0,95

adatto per potenza lampada

60 ... 60 W

tensione nominale

100 ... 277 V

corrente nominale

270 ... 270 mA

Temperatura di colore correlata

5700 ... 5700 K

flusso luminoso

8400 ... 8400 lm

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-40 ... 50 °C