› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting elettrico Smart Line dritto PA6 filettatura M40 IP66 per tubi corrugati NW36 nero

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMALND-M406
Cod. Produttore ALND-M406
Cod. EAN 7630030203251

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliamide 6 (PA6)
  • Filettatura: M40x1.5 metrica
  • Per tubi corrugati NW36 (dimensione)
  • Grado protezione: IP66
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 20 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccoglitore elettrico Smart Line DN36 con filettatura M40, colore nero, grado di protezione IP66. Progettato per garantire massima resistenza agli agenti esterni e all’acqua, ideale per installazioni elettriche in ambienti industriali o esterni. Realizzato con materiali durevoli per assicurare sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Descrizione del produttore: Fitting, Smart Line, Straight, One-Piece, Polyamide 6, Metric Thread M40x1.5, for Corrugated Conduits Size NW36, IP66, Color Black, Packaging Unit 20 pcs

Caratteristiche tecniche

tipo di filettatura

metrico

lunghezza totale

60.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

M40×1,5

lunghezza della filettatura

19 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP66

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-45 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting elettrico Smart Line dritto PA6 filettatura M40 IP66 per tubi corrugati NW36 nero