› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

Fitting diritto PA6 nero PG11 per tubi corrugati NW12 IP68 uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel MEPMBVNV-P112
Cod. Produttore BVNV-P112
Cod. EAN 7630030231391

Informazioni principali

  • Tipo: Raccordo dritto
  • Materiale: Poliammide 6
  • Filettatura: PG 11
  • Dimensione: DN12 / NW12
  • Protezione: IP68
  • Colore: Nero
  • Unità di confezionamento: 50 pezzi
  • Serie: PMA Flexible Cable Protection

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Raccordo DN12 PG11 realizzato in PA6 di colore nero, progettato per garantire un elevato grado di protezione IP68. Questo componente elettrico è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel collegamento di cavi, assicurando una perfetta tenuta contro polvere e acqua. La sua struttura robusta lo rende adatto all’utilizzo in ambienti industriali e installazioni elettriche dove è fondamentale mantenere la sicurezza e l’integrità delle connessioni. Descrizione del produttore: Fitting PMAFIX, Straight, Polyamide 6, Thread PG 11, for Corrugated Conduits Size NW12, IP68, Color Black, Packaging Unit 50 pcs

Caratteristiche tecniche

lunghezza totale

39 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Serie

PMA Flexible Cable Protection

Fitting diritto PA6 nero PG11 per tubi corrugati NW12 IP68 uso industriale